コーコス信岡
コーコス信岡の 熱中対策用品
コーコス信岡の 冷却シート・スプレー
瞬間冷却スプレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13102017
品番
-
参考基準価格(税別)
¥698
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
キャップを取らずに使える冷却スプレーです
ソックスやタオルの上から20cmくらい離し、噴射3秒以内で使用してください
本缶1本で2秒間スプレーしておよそ50回使用できます
用途
猛暑・熱中対策
打ち身等の応急処置
運動後のクールダウン
材質/仕上
スチール缶
質量(g)
393
種類
瞬間冷却スプレー
直径(Φcm)
6.5
ガスの種類
高圧ガス(LPG)
高さ(cm)
22.3
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。