コーコス信岡
撥水ミドル丈袖カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ピンク
紺
ブルー
ピンク
黄
オレンジ
黒
赤
全7種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
13102096
品番
3300
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ナイロン100%で撥水性に優れています
手首のみで固定されるため、圧迫感がなく湿気も籠らない
用途
農作業
ガーデニング
家事
軽作業全般
色
ピンク
サイズ
F
混率(%)
ナイロン100
製品質量(g)
40
適応寸法(cm)
長さ:21
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。