防寒足カバーロング 迷彩

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード13102157 品番SY-976
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水素材
反射テープ
ゴム紐付き
ロングタイプ57cm
中綿(ポリエステル)入

用途
防雪防寒
除雪作業
農作業
土木作業
アウトドア等
グリーン サイズF 混率(%)表地:撥水加工ポリエステル100、中綿:ポリエステル、裏地:ポリエステル、反射テープ:ポリエステル 寸法(cm)縦:57、横:22、高さ:9 製品質量(g)150
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする