用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W
性能屈曲:固定形状アンプ側:先端カット(追加工用)長さ(m)15シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル