コーコス信岡
コーコス信岡の 防護服・保護服・特殊服
コーコス信岡の 足カバー/脚絆
コーコス信岡の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
長靴用輪ゴム 2本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
13102279
品番
HB-773
参考基準価格(税別)
¥298
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
田植え長靴着用時の足首を固定します
用途
農作業
ガーデニング
現場作業全般
色
ブラック
サイズ
F
製品質量(g)
15
素材
天然ゴム
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。