曜日別特売
ジャンボ 18-8 排水口・流し用ゴミ受け エムテートリマツ 13102385

18-8 排水口・流し用ゴミ受け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13102385品番ジャンボ
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ステンレス製なので丈夫で衛生的、お手入れ簡単です。

用途流し台・浴室の排水溝の詰まり防止に材質18-8ステンレスタイプ排水口・流し用外径(Φmm)170適合サイズ(mm)約135~160メッシュ12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする