DSVPWMR-A420N-006 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定> ダイヤトレンド 13102838

三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本注文コード13102838品番DSVPWMR-A420N-006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,238
販売価格(税別)
16,580

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:固定形状モータ側:ストレートプラグ長さ(m)6シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする