曜日別特売

三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>

三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定> - ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全28種類を絞り込む
長さ(m)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13102786DSVPWMR-A420N-001モータ側:ストレートプラグ1
オープン
11,880
13,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102795DSVPWMR-A420N-002モータ側:ストレートプラグ2
オープン
12,830
14,113(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102804DSVPWMR-A420N-003モータ側:ストレートプラグ3
オープン
13,770
15,147(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102820DSVPWMR-A420N-004モータ側:ストレートプラグ4
オープン
14,700
16,170(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102829DSVPWMR-A420N-005モータ側:ストレートプラグ5
オープン
15,640
17,204(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102838DSVPWMR-A420N-006モータ側:ストレートプラグ6
オープン
16,580
18,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102847DSVPWMR-A420N-007モータ側:ストレートプラグ7
オープン
17,530
19,283(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102856DSVPWMR-A420N-008モータ側:ストレートプラグ8
オープン
18,470
20,317(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102865DSVPWMR-A420N-009モータ側:ストレートプラグ9
オープン
19,400
21,340(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102874DSVPWMR-A420N-010モータ側:ストレートプラグ10
オープン
20,340
22,374(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102890DSVPWMR-A420N-015モータ側:ストレートプラグ15
オープン
25,040
27,544(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102899DSVPWMR-A420N-020モータ側:ストレートプラグ20
オープン
29,740
32,714(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102908DSVPWMR-A420N-025モータ側:ストレートプラグ25
オープン
34,440
37,884(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102917DSVPWMR-A420N-030モータ側:ストレートプラグ30
オープン
39,140
43,054(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102926DSVPWMR-A420R-001モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)1
オープン
11,750
12,925(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102935DSVPWMR-A420R-002モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)2
オープン
12,690
13,959(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102944DSVPWMR-A420R-003モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)3
オープン
13,630
14,993(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102960DSVPWMR-A420R-004モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)4
オープン
14,580
16,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102969DSVPWMR-A420R-005モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)5
オープン
15,520
17,072(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102978DSVPWMR-A420R-006モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)6
オープン
16,450
18,095(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102987DSVPWMR-A420R-007モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)7
オープン
17,390
19,129(税込)
16日以内出荷
返品不可
13102996DSVPWMR-A420R-008モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)8
オープン
18,330
20,163(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103005DSVPWMR-A420R-009モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)9
オープン
19,280
21,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103014DSVPWMR-A420R-010モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)10
オープン
20,220
22,242(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103030DSVPWMR-A420R-015モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)15
オープン
24,920
27,412(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103039DSVPWMR-A420R-020モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)20
オープン
29,620
32,582(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103048DSVPWMR-A420R-025モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)25
オープン
34,320
37,752(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103057DSVPWMR-A420R-030モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)30
オープン
39,020
42,922(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする