画像メイン

アディダス スリーストライプス ダブルニット オープンヘム トラックパンツ トレーニング adidas ジャージ スウェット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズJ/M ブラック×ホワイト 混率(%)ポリエステル100 注文コード13103119 品番JZR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はサイズ・色・混率など20種類から選べます 他の種類を見る

AEROREADY/汗を素早く吸収し、体を涼しく保つことで、運動に集中できる環境をサポート

用途トレーニング・マルチスポーツ 仕様●伸縮ウエストにドローコード●優れた吸湿性 ブラック×ホワイト サイズJ/M 混率(%)ポリエステル100 身長(cm)167〜173 ウエスト(cm)75〜81 ポケットフロントポケット、バックポケット1つ チェスト(cm)89〜95 性別メンズ
注意
※レギュラーフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする