※製品イメージ
小さな粒で大きな警告 大切な場所を守る防犯砂利 踏むと80dB(デシベル)以上の音が出ます 踏むと大きな音が出る砂利です。 不審者を威嚇するだけでなく、「防犯意識の高い家」 という印象を与えることができます。 【80dBってどのくらい?】 ・電車の走行音 ・掃除機の音 ・電話の呼び出し音 丈夫なセラミック製 一般的なガラス製の防犯砂利と比べ、より本物の石に 近い仕上がり。 屋外のどんな環境にも自然にとけこみます。 【セラミックとリサイクルガラスの比較】 ・セラミック製 ◎石のような見た目 ・80〜100dB ◎割れにくい ・雨に流されにくい ・リサイクルガラス製 軽石のような見た目 ・70dB前後 ・割れやすい ・雨に流されやすい ・防草対策に隙間なく敷きつめることで、 飛んできた種子の定着を防ぎ、日光も遮られるので、 雑草の抑制が期待できます。 ※20L(約0.5平米)、40L(約1平米)、60L(約1.5平米)の容量で敷地をカバーできます。 ※地面や道路等との差が目立たない、 自然なタイプになります。 防犯じゃり 防犯グッズ 玉砂利 音砂利 砕石