セフメット(セフ取付溝付ヘルメット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13103880 品番 HSMBCSB
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!
セフメット帽体
豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能
前後左右4カ所にセフ取付溝
セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます
※通常のセフフックの取付けはできません
ヘッドバンドにセフフック付
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用

用途飛来・落下物用、墜落時保護用 付属品フロントカバー(HAFMB)、リアカバー(HAR)、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP) その他【墜落時保護用】合格 【ヒサシ】スモーク 質量(g)560 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180 色(帽体)マットブラック 頭囲(cm)54〜63 衝撃吸収ライナー 通気孔
注意
※使用電圧7,000V以下の電気用は満たしていません
※付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。取外した状態で使用しないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする