ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13104099 品番 HA30BFW
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ファン付バッテリーボックス
送風ファン付きバッテリーボックス
ヘッドライトユニット用電源(ファンのみでも使えます)
タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源
帽体内の湿度が上がらず蒸れを防止します
※電池別売

用途タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種タジマセフメットシリーズ 幅(mm)99 ホワイト 高さ(mm)142 質量(g)110 奥行(mm)46
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする