タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット関連商品
タジマツール(TJMデザイン)の 小物ホルダー ヘルメット用
ヘルメット セフメット用セフペンホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13104135
品番
HASFPW
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ペンホルダー
セフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー
対応筆記具サイズ:直径7〜11mm
用途
タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
35
色
ホワイト
高さ(mm)
43
質量(g)
10
タイプ
1本差し
奥行(mm)
25
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
商品説明動画
参考になった