タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット関連商品
タジマツール(TJMデザイン)の 小物ホルダー ヘルメット用
ヘルメット セフメット用セフマーカーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13104151
品番
HASFM
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
マーカーホルダー
セフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー
対応筆記具サイズ:直径15〜16mm
用途
タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
35
色
ブラック
高さ(mm)
45
質量(g)
10
奥行(mm)
38
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
商品説明動画
参考になった