タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット関連商品
タジマツール(TJMデザイン)の 小物ホルダー ヘルメット用
ヘルメット セフメット用セフマーカーホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13104160
品番
HASFMW
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
マーカーホルダー
セフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー
対応筆記具サイズ:直径15〜16mm
用途
タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
35
色
ホワイト
高さ(mm)
45
質量(g)
10
奥行(mm)
38
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
商品説明動画
参考になった