タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット関連商品
タジマツール(TJMデザイン)の 暑さ対策 ヘルメット用
ヘルメット セフメット用フィルター10枚 フレームセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13104169
品番
HAFS10
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
セフメット フィルター
セフメット送風ファン専用フレーム付フィルター
ほこりや異物の吸い込みをおさえる
交換用フィルター10枚入り
用途
タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
45
色
ブラック
高さ(mm)
45
質量(g)
3
奥行(mm)
10
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
商品説明動画
参考になった