タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット関連商品
タジマツール(TJMデザイン)の 暑さ対策 ヘルメット用
ヘルメット用汗取りクロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13104187
品番
HAAC
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
セフメット用アクセサリー
ヘッドバンド交換用汗取りクロス
用途
汗取り用
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
360
色
グレー
高さ(mm)
70
質量(g)
7
奥行(mm)
1
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
商品説明動画
参考になった