ヘルメット セフメット用セフハンドライトホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13104205 品番 HASFHW
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ハンドライトホルダー
セフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー
対応ハンドライトサイズ:直径14〜30mm

用途タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種タジマセフメットシリーズ 幅(mm)40 ホワイト 高さ(mm)82 質量(g)27 奥行(mm)48
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする