タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット関連商品
タジマツール(TJMデザイン)の 小物ホルダー ヘルメット用
ヘルメット セフメット用名札ホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13104221
品番
HASFN
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
名札ホルダー
セフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー
カード・インナーケース付
用途
タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
105
色
ブラック
高さ(mm)
80
質量(g)
57
奥行(mm)
42
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
商品説明動画
参考になった