タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット関連商品
タジマツール(TJMデザイン)の あごひも ヘルメット用
ヘルメット用あご耳紐セット ビニール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13104266
品番
HASVCA
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
セフメット用アクセサリー
交換用あご耳紐セット
ワンタッチ着脱
汚れやホコリが付きにくいビニール製
水洗いができて衛生的
用途
ヘルメットのあご耳紐
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
220
色
クリアブルー
高さ(mm)
335
質量(g)
30
奥行(mm)
7
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
商品説明動画
参考になった