セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13104318 品番 HANS5W
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

セフメット専用ヘッドライト
バッテリーボックス・充電池別売
明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm
電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)
照射時間:9h(ハイモードの場合)
バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なし
ヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません
中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射
目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用
フリッカー対策済

用途タジマセフメット専用LEDライト 適合機種タジマセフメットシリーズ 幅(mm)52 ホワイト 高さ(mm)42 質量(g)51 奥行(mm)48
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする