ヘルメット セフメット用ヒサシ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13104361 品番 HAVCS
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

セフメット ヒサシ
セフメット専用ヒサシ
カラーバリエーション5種類

用途タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種タジマセフメットシリーズ 幅(mm)220 スモーク 高さ(mm)125 質量(g)34 奥行(mm)30
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする