ヘルメット用汗取りタオル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13104467 品番 HAATW
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

セフメット用アクセサリー
ヘルメットの内側に取り付け、額からの汗を吸収します
マジックテープなので簡単に交換が可能。手洗い洗濯で繰り返し使用できます
カラーバリエーション5種類

用途汗取り用 適合機種タジマセフメットシリーズ 幅(mm)235 ホワイト 高さ(mm)55 質量(g)10 奥行(mm)5
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする