タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット関連商品
タジマツール(TJMデザイン)の 暑さ対策 ヘルメット用
ヘルメット用汗取りタオル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13104485
品番
HAATGR
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
セフメット用アクセサリー
ヘルメットの内側に取り付け、額からの汗を吸収します
マジックテープなので簡単に交換が可能。手洗い洗濯で繰り返し使用できます
カラーバリエーション5種類
用途
汗取り用
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
235
色
グレー
高さ(mm)
55
質量(g)
10
奥行(mm)
5
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
商品説明動画
参考になった