タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット
タジマツール(TJMデザイン)の ヘルメット関連商品
タジマツール(TJMデザイン)の あごひも ヘルメット用
ヘルメット用 あご耳紐セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13104519
品番
HASP
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
セフメット用アクセサリー
交換用あご耳紐セット
ワンタッチ着脱、日焼け跡が付きにくい
用途
ヘルメットのあご耳紐
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
220
色
グレー
高さ(mm)
335
質量(g)
16
奥行(mm)
7
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
商品説明動画
参考になった