YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の トースター
YAMAZEN(山善)の オーブントースター
オーブントースター 4枚焼き ワイド 1400W 18段階温度調節
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13104537
品番
YTX-WC140(H)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
お餅も焼きやすいメッシュ焼き網採用
油が出やすい調理に便利な受け皿付属
スライド式のパンくずトレイ搭載
ドアを本体から外せるのでお手入れが簡単
用途
食パン、ピザ、お餅などの調理に。トースター 4枚 4枚焼き 250度 15分タイマー
質量(kg)
3.6
色
グレー
消費電力(W)
1400
電源
AC100V(50/60Hz)
対応
食パン4枚焼き対応
電源コード(m)
約1.0
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.4×33.6×21
温度調節
18段階(80-250度)
タイマー
15分
取扱説明書:
(0.49MB)