YAMAZEN(山善)
ワンタッチ式ポップアップテント フルクローズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13104546
品番
SCOS-6SUV(EB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
遮光率99.99%以上、遮蔽率99.9%以上のブラックコーティング生地を採用。
フルクローズできるので、気になる視線をシャットアウト。
簡単設置のワンタッチ式。砂の浸入を軽減するフロントエッズを採用。
用途
テントとして。キャンプ、アウトドア、海水浴などに。キャンプ用品/ワンタッチテント/日よけテント/ポップアップテント/ワンタッチサンシェード/ビーチパラソル/ビーチテント/運動会/フェス/公園/キャンパーズコレクション/Campers Collection
材質
フレーム:ワイヤースチール、生地:ポリエステル
質量(kg)
2
色
エクルベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
200×150×130
直径×高さ(cm)
【収納時】57×5
取扱説明書:
(0.36MB)
商品説明動画
ワンタッチテント 畳み方紹介
参考になった