拡張式 キャリーケース TSAロック 軽量 車輪ロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13104607 品番 KK021ーS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

グリップハンドル4箇所付き。荷物の積み下ろしや移動に便利
荷室が3cm拡張するので収納容量が最大14%アップ
ジッパーは防爆式で刃物などが通りにくく防犯性が高い
TSAロック機能
キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き
キャスター2輪に車輪固定用ストッパー付き。電車内で揺れても安心です
ハンドル高さ調節可能(Sサイズは3段階、Mサイズ・Lサイズは2段階)
拡張部の布は撥水加工

用途スーツケース、キャリーケースとして。ビジネス 修学旅行 海外旅行 国内旅行 キャリーバッグ 軽量 ブラック 42L 74L 114L 材質ABS、PC 質量(kg)3.25 サイズS 容量(L)37〜42 機能グリップハンドル4箇所付き。荷物の積み下ろしや移動に便利、荷室が3cm拡張するので収納容量が最大14%アップ、ジッパーは防爆式で刃物などが通りにくく防犯性が高い、TSAロック機能、キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き、キャスター2輪に車輪固定用ストッパー付き。電車内で揺れても安心です、ハンドル高さ調節可能(Sサイズは3段階、Mサイズ・Lサイズは2段階)、拡張部の布は撥水加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×23.5〜26.5×53.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする