拡張式 キャリーケース TSAロック 軽量 車輪ロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)104〜114 注文コード13104625 品番KK021ーL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

グリップハンドル4箇所付き。荷物の積み下ろしや移動に便利
荷室が3cm拡張するので収納容量が最大14%アップ
ジッパーは防爆式で刃物などが通りにくく防犯性が高い
TSAロック機能
キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き
キャスター2輪に車輪固定用ストッパー付き。電車内で揺れても安心です
ハンドル高さ調節可能(Sサイズは3段階、Mサイズ・Lサイズは2段階)
拡張部の布は撥水加工

用途スーツケース、キャリーケースとして。ビジネス 修学旅行 海外旅行 国内旅行 キャリーバッグ 軽量 ブラック 42L 74L 114L 材質ABS、PC 質量(kg)4.95 サイズL 容量(L)104〜114 機能グリップハンドル4箇所付き。荷物の積み下ろしや移動に便利、荷室が3cm拡張するので収納容量が最大14%アップ、ジッパーは防爆式で刃物などが通りにくく防犯性が高い、TSAロック機能、キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き、キャスター2輪に車輪固定用ストッパー付き。電車内で揺れても安心です、ハンドル高さ調節可能(Sサイズは3段階、Mサイズ・Lサイズは2段階)、拡張部の布は撥水加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.5×31.5〜34.5×75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13104625 KK021ーL 13104616 KK021ーM 拡張式 キャリーケース TSAロック 軽量 車輪ロック YAMAZEN(山善) 拡張式 キャリーケース TSAロック 軽量 車輪ロック YAMAZEN(山善) 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする