曜日別特売
KTNJ2718-CG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104729

KTNJ2718-CG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104729
KTNJ2718-CG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104729
KTNJ2718-CG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104729
KTNJ2718-CG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104729
KTNJ2718-CG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104729
KTNJ2718-CG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104729
KTNJ2718-CG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104729
KTNJ2718-CG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104729
KTNJ2718-CG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104729
KTNJ2718-CG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104729
KTNJ2718-CG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104729
KTNJ2718-CG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104729
KTNJ2718-CG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104729
KTNJ2718-CG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104729
KTNJ2718-CG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104729
KTNJ2718-CG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104729

カンタンタープ ワンタッチ タープテント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台軒高(cm)155/170クラシックグリーン注文コード13104729品番KTNJ2718-CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

設営が簡単で持ち運びに便利なタープ
さまざまなイベントで大活躍
シルバーコーティングで最大UV約99%カット

用途日よけで直射日光から守る。催事用テント、イベント用テント、日よけテント、アウトドアテント、バーベキューテントとして。タープ テント イベント 集まり 日陰 お祭り 体育祭 集会 フェス 簡単設営付属品ロープ×4本、ペグ×8本クラシックグリーン耐水圧(mm)1000軒高(cm)155/170収納時寸法(cm)18×16×130.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする