曜日別特売
KTNJ2718-CBG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104747

KTNJ2718-CBG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104747
KTNJ2718-CBG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104747
KTNJ2718-CBG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104747
KTNJ2718-CBG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104747
KTNJ2718-CBG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104747
KTNJ2718-CBG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104747
KTNJ2718-CBG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104747
KTNJ2718-CBG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104747
KTNJ2718-CBG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104747
KTNJ2718-CBG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104747
KTNJ2718-CBG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104747
KTNJ2718-CBG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104747
KTNJ2718-CBG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104747
KTNJ2718-CBG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104747
KTNJ2718-CBG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104747
KTNJ2718-CBG カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 13104747

カンタンタープ ワンタッチ タープテント

商品レビューを投稿する
取扱停止中お客様組立品
内容量1台軒高(cm)155/170カフェベージュ材質フレーム:スチール、天幕:ポリエステル注文コード13104747品番KTNJ2718-CBG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

設営が簡単で持ち運びに便利なタープ
さまざまなイベントで大活躍
シルバーコーティングで最大UV約99%カット

用途日よけで直射日光から守る。催事用テント、イベント用テント、日よけテント、アウトドアテント、バーベキューテントとして。タープ テント イベント 集まり 日陰 お祭り 体育祭 集会 フェス 簡単設営付属品ロープ×4本、ペグ×8本材質フレーム:スチール、天幕:ポリエステルカフェベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)270×180×225/240耐水圧(mm)1000軒高(cm)155/170収納時寸法(cm)18×16×130.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13104747KTNJ2718-CBG63546895FRT-300(WH)KTNJ2718-CBG ワンタッチタープテント 3m×3m YAMAZEN(山善) 63546895ワンタッチタープテント 3m×3mYAMAZEN(山善)1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする