イグルー
イグルーの イベント・ノベルティ・行楽用品
イグルーの アウトドア・行楽用品
イグルーの クーラー&ジャグ
キャスター付き クーラーボックス 大型 ウィリークール38 (36L)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
色
グレー
注文コード
13104851
品番
34499
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。ハンドル付きで移動が簡単。本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。チームスポーツや運動会等でも大活躍。
色
グレー
用途
キャンプやアウトドアなどに。車輪付き クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ アウトドア イベント キャンプ おしゃれ
材質
外側:ポリプロピレン、内側:ポリエチレン、断熱材:ポリウレタン
質量(kg)
5.3
容量(L)
36
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×33×40
収納の目安
(350ml缶の場合)53本、(2Lペットボトルの場合)8本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×17×32