ハイブリッドジャグ 1.6L ステンレス フェンスフック付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13104869 品番 131485
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

フタは漏れにくいネジ式タイプ仕様
キャップユニットはロック付きプッシュボタンを搭載
本体外側はステンレススチール素材(SUS304)を使用
断熱材はマックスコールド ポリウレタンフォーム仕様で高い保冷力を実現
外気温約22度で約36時間の保冷が可能(※環境下により保冷効力が変わります)
庫内プラスティック素材は安心のBPAフリー
ハンドルにはネット等にかけられるフェンスフックを搭載
ハンドルは持ちやすく滑りにくいグリップ付き
底面には滑りにくいコースターパッドを搭載
口径が広いので洗浄や氷を入れるのに大変便利

用途ジャグ、水筒として。アウトドア キャンプ スポーツ ウォータージャグ 水筒 キッズ 直飲み 1.5L 1.5リットル 質量(kg)0.94 スポーツブルー 容量(L)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.1×15.8×31.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする