曜日別特売
132668 クーラーボックス ネスティングクーラー 11L イグルー 13104939

132668 クーラーボックス ネスティングクーラー 11L イグルー 13104939
132668 クーラーボックス ネスティングクーラー 11L イグルー 13104939
132668 クーラーボックス ネスティングクーラー 11L イグルー 13104939
132668 クーラーボックス ネスティングクーラー 11L イグルー 13104939
132668 クーラーボックス ネスティングクーラー 11L イグルー 13104939
132668 クーラーボックス ネスティングクーラー 11L イグルー 13104939
132668 クーラーボックス ネスティングクーラー 11L イグルー 13104939
132668 クーラーボックス ネスティングクーラー 11L イグルー 13104939

クーラーボックス ネスティングクーラー 11L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード13104939品番132668
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群

用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海
材質外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム質量(kg)1.65グレー容量(L)11収納の目安350ml缶の場合:18本、500mLペットボトルの場合:9本(立てて収納可能)外寸(幅×奥行×高さ)(cm)38×26.5×24内寸(幅×奥行×高さ)(cm)30×21×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする