YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の トースター
YAMAZEN(山善)の オーブントースター
オーブントースター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13105115
品番
YTSC-C120(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
2秒で立上がる速熱カーボンヒーター
カーボンヒーター搭載でトースト1枚が約90秒で焼き上がる
シンプル操作で使いやすい
引き出し式のパンくずトレイ搭載
用途
トーストやグラタン、ホイル焼きなどの調理に。2枚焼き カーボントースター 高火力 小型 タイマー 15分 16段階温度調節
付属品
受け皿
質量(kg)
2.7
色
ブラック
消費電力(W)
1200
電源
AC100V(50/60Hz)
対応
食パン2枚焼き(山型パン含む)
電源コード(m)
1
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×21.2×20.9
温度調節
16段階(80度〜230度)
タイマー
15分
取扱説明書:
(1.89MB)