C20100HMF HMマークフラワーカップ サンナップ 13105167 C20100HMF HMマークフラワーカップ サンナップ 13105167 C20100HMF HMマークフラワーカップ サンナップ 13105167

HMマークフラワーカップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 13105167 品番 C20100HMF
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は679円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

材質/バージンパルプ100%、内面PEラミネート加工

用途ホールマーク社デザインの花柄をおしゃれにアレンジした紙コップです。ふだん使いにも、おもてなしにも、各種サービス用にも。 容量(mL)205 高さ(mm)79.3 口径(Φmm)72.6 底径(Φmm)51.5 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C142153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
デザインが好評
製造業

お客様に出した時にかわいらしいとほめられました。
さすがですねと言われました。

2025-05-27
用途:
来客時の呈茶に
製造業

今まで愛用していたサンナップの紙コップが取扱終了になっていたため、初めて購入しました。
写真で見たときに赤が濃すぎる、と思っていましたが、実物はそんなこともなく上品な赤色でした。
絵柄もかわいらしく、100個入りなので1個あたりの価格も安くおさえられ、大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする