森林認証ペーパーカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 13105228 品番 C15100A-F
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥416
販売価格(税別)
378

材質/バージンパルプ100%/内面PEラミネート加工

用途環境に優しいペーパーカップです。普段使いからアウトドアまで幅広く使えます。 材質バージンパルプ100%/内面PEラミネート加工 容量(mL)156 高さ(mm)73 口径(Φmm)65.5 容量(オンス)5 底径(Φmm)46.2 入数100 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C142153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする