森林認証ペーパーカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 容量(mL)205 容量(オンス)7 注文コード13105237 品番C20100A-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

材質/バージンパルプ100%/内面PEラミネート加工

用途環境に優しいペーパーカップです。普段使いからアウトドアまで幅広く使えます。 材質バージンパルプ100%/内面PEラミネート加工 容量(mL)205 高さ(mm)79.3 口径(Φmm)72.6 容量(オンス)7 底径(Φmm)51.5 入数100 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C142153

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13105237 C20100A-F 68777138 C20100A-F 森林認証ペーパーカップ サンナップ 森林認証ペーパーカップ サンナップ 1箱(100個) 398 税込438 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする