スープ用カップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 13105271 品番 SC3950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280

材質/バージンパルプ100%

用途スープやみそ汁などの汁物から、アイスクリームやコールスローなどの持ち帰りに便利 容量(mL)396 高さ(mm)78.5 口径(Φmm)97.4 底径(Φmm)78.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする