サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 食品容器
サンナップの フードカップ
フードカップミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
13105280
品番
FCM9050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
材質/バージンパルプ100%
用途
スープやみそ汁などの汁物から、アイスクリームやコールスローなどの持ち帰りに便利
容量(mL)
91
高さ(mm)
39.4
口径(Φmm)
70.1
底径(Φmm)
56.5