HF-03-W ハンディーファン アイスポット 日動工業 13105341 HF-03-W ハンディーファン アイスポット 日動工業 13105341 HF-03-W ハンディーファン アイスポット 日動工業 13105341 HF-03-W ハンディーファン アイスポット 日動工業 13105341 HF-03-W ハンディーファン アイスポット 日動工業 13105341 HF-03-W ハンディーファン アイスポット 日動工業 13105341

ハンディーファン アイスポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13105341 品番HF-03-W
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥7,000

ピタッと涼しく!軽量コンパクト!
充電式のハンディーファンです。冷感プレート付き、サイズ17cm、重さ168g、軽量コンパクト仕様です。

用途通勤時、アウトドア、レジャーなどに 付属品USBケーブル(Type-C)/首掛けストラップ 材質ABS 質量(g)168 電源【リチウムイオン】3.7V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×55×173 風量調整3段階切替(弱・中・強) 充電時間(時間)2 動作時間弱:7時間、弱+冷感プレート80分/中:4.5時間、中+冷感プレート70分/強:2.5時間、強+冷感プレート60分 充電方式【電源】DC5V/2A(USB) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.93MB)
注意
※USB-ACアダプタは付属しておりません。
※急速充電に対応していません。急速充電はしないでください。
※USB-ACアダプタDC5V/2Aが別途必要です。(定格DC5V/2A以下をご用意ください。)
※充電中は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする