DSVPWMR-A412N-004-E 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動> ダイヤトレンド 13105620

三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本注文コード13105620品番DSVPWMR-A412N-004-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,798
販売価格(税別)
16,180

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W性能屈曲:可動形状モータ側:ストレートプラグ長さ(m)4シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする