ハイドロチャックスーパースリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 L120 把握径D(Φmm)4 注文コード13105989 品番HSK-E50-HDC4S-120
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品はL・把握径Dなど12種類から選べます 他の種類を見る

高精度油圧チャック式ホルダ。
レンチ1本で簡単着脱。
精度・剛性を高めた内部構造。
高精度・超コンパクト設計。小型マシニングセンタ用ハイドロチャック。

質量(kg)0.9 L120 タイプスーパースリムタイプ L147 L293 ΦD14 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 ΦD124 ΦD240 装着方法主軸工具:二面拘束 把握径D(Φmm)4 最低把握長E(mm)19 最大刃具挿入量H(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする