BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャックスーパースリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L
120
把握径D(Φmm)
6
注文コード
13105998
品番
HSK-E50-HDC6S-120
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
L・把握径D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
高精度油圧チャック式ホルダ。
レンチ1本で簡単着脱。
精度・剛性を高めた内部構造。
高精度・超コンパクト設計。小型マシニングセンタ用ハイドロチャック。
質量(kg)
0.9
L
120
タイプ
スーパースリムタイプ
L1
47
L2
93
ΦD
14
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ΦD1
24
ΦD2
40
装着方法
主軸工具:二面拘束
把握径D(Φmm)
6
最低把握長E(mm)
25
最大刃具挿入量H(mm)
100