BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13106041
品番
C5-HDC16-75
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
高精度油圧チャック式ホルダ。
レンチ1本で簡単着脱。
精度・剛性を高めた内部構造。
質量(kg)
1.1
L
75
L1
35
ΦD
38
ΦD1
50
刃具調整量H(mm)
68
把握径D(Φmm)
16
最低把握長E(mm)
43