ハイドロチャック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13106077 品番 C5-HDC20-90
参考基準価格(税別)¥51,100 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

高精度油圧チャック式ホルダ。
レンチ1本で簡単着脱。
精度・剛性を高めた内部構造。

質量(kg)1.2 L90 L148 ΦD42 ΦD152 刃具調整量H(mm)83 把握径D(Φmm)20 最低把握長E(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする