BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13106095
品番
C6-HDC14-90
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
高精度油圧チャック式ホルダ。
レンチ1本で簡単着脱。
精度・剛性を高めた内部構造。
適合
HDA10-08015(アジャストスクリュ(別売))
質量(kg)
1.6
L
90
L1
48
ΦD
34
ΦD1
45
刃具調整量H(mm)
48〜60
把握径D(Φmm)
14
最低把握長E(mm)
38