BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13106156
品番
C6-HDC18-120
参考基準価格(税別)
¥55,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
高精度油圧チャック式ホルダ。
レンチ1本で簡単着脱。
精度・剛性を高めた内部構造。
適合
HDA16-12037(アジャストスクリュ(別売))
質量(kg)
2
L
120
L1
48
ΦD
40
ΦD1
49
刃具調整量H(mm)
43〜70
把握径D(Φmm)
18
最低把握長E(mm)
43