BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L
60
Φd
6
ΦDs
19.05
注文コード
13106260
品番
SL19.05-HDC6-60
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
L・Φd・ΦDs
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
CNC自動旋盤における高精度なドリル・リーマ加工をハイドロチャックがサポート。
レンチ1本で、狭い機内でも簡単に工具交換が行なえます。
A
15
質量(kg)
0.16
W
22
L
60
H
65 max.
Φd
6
B1
23
寸法B2(mm)
15.8
ΦDs
19.05
最低把握長E(mm)
25