BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L
70
Φd
3
ΦDs
22
注文コード
13106321
品番
SL22-HDC3-70
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
L・Φd・ΦDs
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
CNC自動旋盤における高精度なドリル・リーマ加工をハイドロチャックがサポート。
レンチ1本で、狭い機内でも簡単に工具交換が行なえます。
A
15
W
25
L
70
Φd
3
寸法H(mm)
75max.
寸法B2(mm)
15.8
ΦDs
22